Beli Klem Baut Motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp27.900

    TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)
    Deskripsi:
    AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PE
    atribut:
    • Body Material: Stainless steel SUS 430)
    • Housing Material: Stainless steel SUS 430)
    • Material Safety Close: PE
  2. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  3. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  4. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  6. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  7. FCL Spare Part Baut
    Mulai

    Rp7.900

    FCL Spare Part Baut
    atribut:
    • Type: Bolt
  8. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  9. TRUSCO L type Clamp (Klem L)
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

  10. ROHA Klem Seling
    Mulai

    Rp69.900

  11. BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    - Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
  12. Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Dulux Wall Paint Catylac Interior 5kg (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.
    atribut:
    • Size (kg): 5
  13. Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)
    Mulai

    Rp119.900

    Nvent Erico Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze (Klem Grounding)
    atribut:
    • Material: Silicon Bronze
    • Wrench Size (inch): 1/2
  14. OTG Induction Motor (Motor Induksi / Dinamo Induksi)
    Mulai

    Rp609.900

    OTG Induction Motor (Motor Induksi / Dinamo Induksi)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Phasa: 1Phase
    • Number of Pole: 4Pole
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. Daytona Part Automotive Clip Wide Hose (Komponen Fastener Motor)
    Mulai

    Rp31.900

    Daytona Part Automotive Clip Wide Hose (Komponen Fastener Motor)
    Deskripsi:
    Usable:Fuel hose, oil line, such as to prevent loosening of any hose breather hose.
    atribut:
    • Material: Spring steel
    • Color: Black painted
  16. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
Daftar Harga Klem Baut Motor Terbaru November 2026
TOYOX Clamp Hose Safety-FS (Klem Selang)Rp27.900
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Sherlock Baut RoofingRp10.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread Yellow (Baut Mur Hexagonal)Rp2.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)Rp82.900
FCL Spare Part BautRp7.900
SAZANAMI Klem Seng Strapping BandRp37.900
TRUSCO L type Clamp (Klem L)Rp33.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)